仕様入組品番:SK35426BXT
セット内容●9.5sq.ソケット(十二角)インチサイズ:B3-1/4W,B3-5/16W,B3-3/8W,B3-7/16W,B3-1/2W,B3-9/16W,B3-19/32W,B3-5/8W,B3-11/16W,B3-3/4W,B3-13/16W,B3-7/8W●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]インチサイズ:HL259BSP●45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ:M5-3/8×7/16,M5-1/2×9/16,M5-19/32×11/16,M5-5/8×3/4,M5-13/16×7/8,M5-15/16×1●スパナ インチサイズ:S2-1/4×5/16,S2-3/8×7/16,S2-1/2×9/16,S2-19/32×11/16,S2-5/8×3/4,S2-13/16×7/8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)
色レッド
入組点数54
ケース品番SKX0223R