MAX-C 125-C マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパン 65320703

 

MAX-C 125-C マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパン 65320703
MAX-C 125-C マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパン 65320703

マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(mm)32A
呼び径(inch)1-1/4
内容量1個注文コード65320703品番MAX-C 125-C
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)121呼び径(mm)32A寸法B(mm)85寸法C(Φmm)46寸法F(Φmm)25呼び径(inch)1-1/4寸法G1(mm)33.9寸法G2(mm)31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする