セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10
色シルバー
入組点数35
ケース品番EK-5