【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー 注文コード65320791 品番SK34026XS
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

DIYなどに便利な工具を厳選したエントリーモデル
コンパクトで場所をとらないSKX0102のケースを採用
75thロゴステッカー付き

セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚) シルバー 入組点数40 ケース品番SKX0102S
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする