セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚)
色ブラック
入組点数40
ケース品番SKX0102BK