曜日別特売
L6314 ハニカムブラインド 彩 フルネス 65320808

※使用例

L6314 ハニカムブラインド 彩 フルネス 65320808
L6314 ハニカムブラインド 彩 フルネス 65320808
L6314 ハニカムブラインド 彩 フルネス 65320808

ハニカムブラインド 彩

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
60(cm)
高さ135(cm)
グリーン
内容量1本注文コード65320808品番L6314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。
操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。
カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)
操作コードは右操作です。

用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカムグリーンタイプ無地幅(cm)60高さ(cm)135
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部(厚み2cm以上)であることをご確認の上、正面付けか天井付けのどちらかで取り付けてください。
※屋外や浴室など、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする