KTC
KTCの 工具セット
KTCの KTC 2026 SK SALE
【2026 SK SALE】9.5sq.オイル交換オプションセット[7点]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65320836
品番
SK30726T
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
オイル交換用のオプションセット
75thロゴステッカー付き
セット内容
●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィルタレンチ:AVSA-063,AVSA-064,AVSA-067,AVSA-074
入組点数
7