KTC
KTCの 工具セット
KTCの KTC 2026 SK SALE
【2026 SK SALE】9.5sq.モーターサイクルオプションセット[7点]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65320845
品番
SK30726MCT
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
モーターサイクル用のオプションセット
75thロゴステッカー付き
セット内容
●タイヤレバー:MCOL-260●9.5sq.T形ハンドル:TH20●プラスチックハンマ:K9-6●ワークマット ミニ:AYM-3●ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付):175WR
入組点数
7