(サンプル画像_パッケージあり)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
油性用刷毛 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65320985
品番
14076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。塗料含みが良くきれいな仕上がり。
用途
スリムタイプで、細部塗装にも対応。
形状
筋違
質量(g)
37
タイプ
金巻
奥行(mm)
9
毛材
PET
縦(mm)
225
横(mm)
50
主な用途
油性用
刷毛幅(mm)
50