(サンプル画像_パッケージあり)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの ラック/ニス用刷毛
ニス用刷毛 スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65321037
品番
14081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。柔らかいタッチできれいな仕上がり。
用途
スリムタイプで、細部塗装にも対応。
形状
筋違
質量(g)
47
タイプ
金巻
奥行(mm)
9
毛材
PET
縦(mm)
230
横(mm)
70
主な用途
ニス用
刷毛幅(mm)
70