(サンプル画像_パッケージあり)

14083 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 65321055 14083 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 65321055

万能用刷毛 スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65321055 品番 14083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。天然毛先のようなフィーリング。

用途スリムタイプで、細部塗装にも対応。 形状筋違 質量(g)26 タイプ金巻 奥行(mm)9 毛材PET 縦(mm)215 横(mm)30 主な用途ニス用 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする