画像準備中

ドライキーパー

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65321116 品番 名刺サイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。

厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 長さ(mm)100 幅(mm)50 用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 温度(℃)(設置可能)-30〜90
注意
※水漏れ厳禁です。
※密閉した空間でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668883
2020-12-18
用途:
結露防止
その他業種

アウトドア15L ほどの密封スペースで使用していますが、60%RHの湿度が39%RHまで下がった。
どこまで下がれば吐き戻しがあるのだろうと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする