激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65321168 品番B00647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クエン酸+研磨材配合の泡パックで簡単キレイ!傷つけにくい浴室金具用のウロコ取り。クエン酸パックで溶かして研磨材で落とす!研磨用シート付き。月1回の鏡リセット 約6ヶ月分※30cm幅の浴室の蛇口に対して約5秒で噴射した場合。

用途浴室金具の清掃 成分研磨材、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤 材質研磨用シート:ポリエステル不織布(アクリル樹脂、クエン酸)(1枚) 内容量(mL)80 液性弱酸性
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。汚れの種類や条件によって落ちない場合があります。防汚加工やコーティング加工等、表面に特殊な加工が施された浴室金具・金属製品には使用しないでください。不明の場合は浴室金具・金属製品の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。浴室金具・金属製品の材質によっては細かいキズがつくおそれがあります。必ず目立たないところで試し、キズが目立たないことを確認してからご使用ください。長時間放置した汚れは、落とせない場合があります。サビ汚れは落とせません。にごった水でこするとキズが付くおそれがあります。こする際はきれいな水をご使用ください。使用後はよく手を洗ってください。幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする