フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
20A×15A
呼び径(inch)
3/4×1/2
注文コード
65321263
品番
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
20A×15A
呼び径(inch)
3/4×1/2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
35
寸法t(mm)
5.54
寸法B(Φmm)
22
用途
水や油に