フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321288
品番
ミリ-25A(インチ-1)
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
25A
呼び径(inch)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
40
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
27
用途
水や油に