フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321306
品番
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
40A
呼び径(inch)
1-1/2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
56
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
41
用途
水や油に