フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321324
品番
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
65A
呼び径(inch)
2-1/2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
79
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
60
用途
水や油に