フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321333
品番
ミリ-80A(インチ-3)
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
80A
呼び径(inch)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
94.5
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
76
用途
水や油に