フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットNBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321349
品番
ミリ-100A(インチ-4)
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
材質
NBR
呼び径(mm)
100A
呼び径(inch)
4
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜90
使用流体
水、油
寸法A(Φmm)
124
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
102
用途
水や油に