フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321385
品番
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。
材質
フッ素ゴム(バイトン)
色
緑 or 薄緑
使用温度範囲(℃)
-10〜180
呼び径(mm)
20A×15A
寸法t(mm)
5.54
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
35
呼び径(inch)
3/4×1/2