フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットEPDM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321534
品番
ミリ-40A(インチ-1・1/2)
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途
薬品や高温での使用に
材質
EPDM
色
黒(白印)
使用温度範囲(℃)
-20〜120
呼び径(mm)
40A
寸法t(mm)
6.35
使用流体
薬品
寸法B(Φmm)
41
寸法A(Φmm)
56
呼び径(inch)
1-1/2