フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321586
品番
ミリ-20x15A(インチ-3/4x1/2)
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途
食品に
材質
シリコーン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-50〜150
呼び径(mm)
20A×15A
寸法t(mm)
5.54
使用流体
食品
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
35
呼び径(inch)
3/4×1/2