フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321753
品番
ミリ-65A(インチ-2・1/2)
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜100
呼び径(mm)
65A
寸法t(mm)
7
寸法B(Φmm)
56
寸法A(Φmm)
80
呼び径(inch)
2-1/2