フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
100A
呼び径(inch)
4
注文コード
65321778
品番
ミリ-100A(インチ-4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜100
呼び径(mm)
100A
寸法t(mm)
6.4
寸法B(Φmm)
100
寸法A(Φmm)
123.5
呼び径(inch)
4