フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321814
品番
ミリ-32A(インチ-1・1/4)
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面シリコーン)
色
半透明(内面オレンジ)
使用温度範囲(℃)
-60〜150
呼び径(mm)
32A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
49
呼び径(inch)
1-1/4