フルネスジャパン
フルネスジャパンの カプラー/レバーカップリング
フルネスジャパンの カプラー関連商品
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65321954
品番
ミリ-100A(インチ-4)
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質
フッ素樹脂(内面バイトン)
色
半透明(内面黒)
使用温度範囲(℃)
-20〜150
呼び径(mm)
100A
寸法t(mm)
6.35
寸法B(Φmm)
102
寸法A(Φmm)
124
呼び径(inch)
4