曜日別特売
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523

※本体

YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523
YJ-816 ホーローマルチスクエアポット タマハシ 65322523

ホーローマルチスクエアポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプりんごたち
内容量1個注文コード65322523品番YJ-816
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保存容器としてでなく、保存料理もそのまま加熱出来ます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性、耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、においが付きにくく色移りもなく衛生的です。作り置き料理や味噌汁の保存としても最適。

材質ほうろう用鋼板、ポリプロピレン形状角形寸法(mm)178×140×118容量(mL)1450質量(g)460タイプりんごたち
注意
※ガス火・IH調理器対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする