スペクトロニクス
スペクトロニクスの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
スペクトロニクスの 探傷剤
蛍光式リーク検知水用蛍光剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65322943
品番
SPI-WGG-16
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途
設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など
容量(mL)
473
タイプ
黄色発光タイプ
液色
黒
寸法(cm)
21×12.5×7
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650