スペクトロニクス
スペクトロニクスの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
スペクトロニクスの 探傷剤
オイル用蛍光剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65322968
品番
SPI-OGBB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途
設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など
液色
黄色
寸法(cm)
23.5×14.5×8
容量(mL)
946
タイプ
青色発光タイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
946mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650