スペクトロニクス
スペクトロニクスの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
スペクトロニクスの 探傷剤
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15mL×6本)
注文コード
65322986
品番
SPE-EZ5E-P6
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)
200
寸法(cm)
23×3×16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
90mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650