※使用例
フルネス
フルネスの 窓まわり
フルネスの ブラインド・カーテン
フルネスの アコーディオンカーテン
コードレスローマンシェード スレバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65323048
品番
L6154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
見た目すっきりなコードレスローマンシェード。
つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。
目隠しやカーテンにも使えます。
用途
目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り
色
ナチュラル
タイプ
無地
幅(cm)
90
高さ(cm)
120
注意
※本製品のL字フックは木部(板厚10mm以上)であることをご確認の上、取付てください。石膏ボードへの取付は落下する恐れがありますのでおやめください。
※L字の取付は確実に行ってください。不完全ですと、製品が落下してケガをしたり、近くの物を破損したりする恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません