曜日別特売
KH-61180 エクリア 消臭アーティフィシャルグリーン キシマ 65325287

※単体

KH-61180 エクリア 消臭アーティフィシャルグリーン キシマ 65325287
KH-61180 エクリア 消臭アーティフィシャルグリーン キシマ 65325287

エクリア 消臭アーティフィシャルグリーン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ポリエチレン・PVC・ガラス・石
ポリエチレン・PVC・ガラス・石
ポリエチレン・PVC・陶器・石
ポリエチレン・ポリスチレン・ガラス・石・麻
高さ(cm)9.5
アズワン品番64-9647-41
内容量1個注文コード65325287品番KH-61180
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お部屋に置くだけで消臭・抗菌・防汚効果のあるCT触媒アーティフィシャルグリーン。

用途
トイレや陽があたりにくいお部屋などの場所に置いておくだけで触媒効果を実感する事が出来ます。
材質ポリエチレン・PVC・ガラス・石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×80×95機能消臭、抗菌、防汚高さ(cm)9.5アズワン品番64-9647-41
注意
※CT触媒は光や水分などを一切必要とせず、ホコリに埋もれない限りはその触媒反応が半永久的に持続するので、特別なメンテナンスは必要ありません。

商品説明動画

空気をきれいにする、消臭アーティフィシャルグリーンシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 化粧室内に設置
教育・研究機関

実物を見るまでは少し価格が高いかなと思いましたが、品質が良かったので満足です。

対象商品 : 65325287
2022-10-24
用途: 事務所
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

購入する前にイメージした商品と、現物が違って、少し残念な気持ちでした。
もう少し色合いの、濃淡があると良かったです。本体にも香りがあるのかと、勘違いしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする