※単体
キシマ
キシマの 店舗運営用品
キシマの 観葉植物
キシマの 造花・フェイクグリーン
サキュレントリフレリウム 消臭アーティフィシャルグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65325445
品番
KH-60983
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お部屋に置くだけで消臭・抗菌・防汚効果のあるCT触媒アーティフィシャルグリーン。
用途
トイレや陽があたりにくいお部屋などの場所に置いておくだけで触媒効果を実感する事が出来ます。
材質
PVC・ポリスチレン・石・陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×65×105
機能
消臭、抗菌、防汚
高さ(cm)
10.5
アズワン品番
64-9647-82
注意
※CT触媒は光や水分などを一切必要とせず、ホコリに埋もれない限りはその触媒反応が半永久的に持続するので、特別なメンテナンスは必要ありません。