※単体

サキュレントリフレリウム 消臭アーティフィシャルグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)15.5 材質PVC・ポリスチレン・石・ガラス 注文コード65325463 品番KH-60985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は高さ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

お部屋に置くだけで消臭・抗菌・防汚効果のあるCT触媒アーティフィシャルグリーン。

用途トイレや陽があたりにくいお部屋などの場所に置いておくだけで触媒効果を実感する事が出来ます。 材質PVC・ポリスチレン・石・ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×70×155 機能消臭、抗菌、防汚 高さ(cm)15.5 アズワン品番64-9647-84
注意
※CT触媒は光や水分などを一切必要とせず、ホコリに埋もれない限りはその触媒反応が半永久的に持続するので、特別なメンテナンスは必要ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする