セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の バッグシーラーテープ・野菜テープ
セーフラン安全用品の バッグシーラー
バッグシーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65325637
品番
J2347
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スリット部に袋を上から「ガチャン」と通過させるだけで簡単に袋口にシール封ができます。
テープ幅9〜12mmまで対応可。
手軽に使えるコンパクト、軽量約0.9kg。
色
ブルー
適合テープ幅(mm)
9/12
質量(g)
900
用途
野菜やパン、キャンディなどの袋詰めや、ラッピングなど幅広い用途に
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
スチール
幅(mm)
215
高さ(mm)
15
奥行(mm)
75
注意
※シールは付属しておりません。別途お買い求めください。
※指はさみ等にご注意ください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。