AP2200 ゴアテックス(R)反射付レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65325777 品番 AP2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。

用途軽作業・デリバリー セット内容上下セット ブルー サイズS 質量(g)約850(Lサイズ) 胸囲(cm)75〜100 混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK 適応身長(cm)150〜160 アズワン品番65-0326-61 耐水圧(mmH2O)30000以上 胴回り(cm)72〜89 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする