AP300 レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65325926 品番 AP300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。
ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。
深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。
更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。

用途軽作業・デリバリー 仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター セット内容上下セット シャンクネイビー サイズL 質量(g)約820(Lサイズ) 胸囲(cm)90〜98 材質(裏)ポリエステルメッシュ 材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 適応身長(cm)170〜180 アズワン品番65-0328-28 耐水圧(mmH2O)20000以上 胴回り(cm)78〜88
注意
※画像はサンプルです。実際の画像と異なる場合がございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする