平岡織染
平岡織染の トラック輸送・運送用品
平岡織染の 引越用品
平岡織染の その他パッド
スベリ止めネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65326066
品番
#2014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め性、弾力性があり衝撃に強く、衝撃吸収効果、高い強度、寸法安定性。
用途
車輌積載物、体育用具、カーペット、建設足場等のずれ、滑り防止
幅(mm)
930
色
クロ
長さ(m)
50
質量(g/m
2
)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可となります。
※接している物に色移りする場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません