ダンボールのこぎり ストレートグリップ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65326389 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク!
手軽に使えるストレートハンドル。

用途ダンボールのカット 質量(g)24.6 刃長(mm)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※刃物ですので取り扱いには注意してください。
※刃部に直接手を触れないでください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65326389
2025-06-24
用途:
段ボール開梱、テープカット、廃棄プラ等の裁断他
サービス業

新しいうちは本当に良く切れて、カッター刃の様な危険性も少なく、安全に使用出来ます。値段も安いので、切れ味が落ちたらリピしてます。改善っていうか、別商品で良いので、ポケットに入れられる様に刃が柄の中に収納出来る物が欲しいです。安全に携帯出来る物が欲しいのです。勿論、価格は上がると思いますが、ご検討宜しくお願いします

2025-04-09
用途:
段ボールの処分に使用

カッターでの作業は危険性が高く、刃の消耗が気になっていたので導入しました。
あまり力を使わずに裁断ができるので重宝しております。

2024-11-15
用途:
段ボール開封、切断

これまで使ってきた物の切れ味が悪くなってきたので新しく購入しました
よく切れて使いやすい商品です

対象商品:
65326389
2023-11-19
用途:
宅配便パッケージの開封
医療・福祉・介護関連業

宅配便の梱包を解く際にノコギリ刃はメリットが多い。ノコギリ刃はテープ糊がついても切れ味変わらず使用でき快適。段ボール自体もカッターより弱い力で切りることができ、また歯が長いので接着部の剥離も容易。それでいて使用中素手で刃に触れてもカッターのような負傷リスクは少ない。カッターで開封している方は是非使うべき。

2人が参考にしています
対象商品:
65326389
2024-02-06
用途:
梱包物を出す際に
製造業

今までナイフや鋏でやっていましたが、とても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
65326389
2024-01-25
用途:
段ボール解体時に
ホクシン工業株式会社 様

値段も安くてお手頃価格だけど、カッターの方が使いやすいかな(笑)安全面ではカッターに勝るので安全面重視ならこれを使うべきですね。

対象商品:
65326389
2023-10-28
用途:
段ボール開梱やビニール等の切断
サービス業

7月に購入し2か月程使用したら切れ味が落ちたので、値段が二倍ほどの別会社のフッ素コーティングの物を購入したら、そちらはすぐに切れなくなってしまってしまい、こちらをリピします。

対象商品:
65326389
2022-12-29
用途:
段ボールの加工等
不動産業

ダンボールの加工時、カッターより、のこぎり形状の方がフリーハンドで思った通りに切断できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする