バリアーマンエアー

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65326687 品番 B301101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。

用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容ジャケット単品のみ サイズ3L 胸囲(cm)108〜116 身長(cm)182〜188 ファン径(cm)取付用穴サイズ:9 素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。
※ファン・バッテリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
機械メンテナンス
ローズプレスサービス合同会社 様 (サービス業)

機械のメンテナンスは、油汚れ、機械も熱いし、工場内の気温も高く、一般の空調では、よごれるのでバリアーマナエアーを着衣しての作業は、涼しく快適だった。

2025-08-28
用途:
産廃回収作業
製造業

社員より依頼を受けて発注したのですが、お値段相応で、消耗品としてこの夏を乗り切れれば十分、かと思いました。

2025-09-09
用途:
タンク清掃作業
卸売・小売業

切削水タンク清掃などの作業で着用していますが、水分は浸透してきます。
また腕への風の抜けがあまりよくありません。
つなぎタイプがあればよいと思います。

2024-11-26
用途:
機械のメンテナンス時

機械などのメンテナンスをしていると体中が油まみれになるので、空調服として使える防護服があってとても助かります。

対象商品:
65326678
2023-08-02
用途:
農作業等;に最適
中島機械店 様

薄くて軽い 何より外での作業で日差しを避け体内の汗を放出してくれるので体事態が蒸れにくく着心地が良い

対象商品:
65326669
2022-08-23
用途:
機械のメンテナンスで使用

通常の空調服だと厚手の為使用するたびに汗が付着し洗濯していましたが、こちらは不織布で使い捨てですが空気の循環はしっかりしていて汚れたら捨てられるため、利便性は良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする