Armatex ファン付防炎作業服(ジャケットのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65326766 品番NK-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

混率(%)日本製防災加工綿100 セット内容ジャケット単品のみ 着丈(cm)70 肩幅(cm)54 胸囲(cm)136 袖丈(cm)61 チャコール サイズ3L 用途熱中症対策が必要な火気がある現場での作業時。
注意
※ファン部付近での火気の使用避けて下さい。
※防炎に特化した商品ですが、火気に対する絶対の安全を保障するものではありません。
※不燃ではない為、ご使用いただく中で生地に穴が開く場合がございます。
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする