展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65326828
品番
586383101
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
適合本体
BKZ266EZ
備考
586383101,BKZ266EZ
部品名称
デカール
展開図部品No.
23
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい