展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 キャブレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
330681380
注文コード
65326925
品番
330681380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
備考
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:キャブレター
適合本体
BKZ266EZ
備考
330681380
部品名称
スクリーン
展開図部品No.
3
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65326925
330681380
62633639
330681380
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
279
税込
¥
307
同じ部品番号330681380です。