展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
642011590,CAUTION
注文コード
65326950
品番
642011590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
備考
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シャフトおよびハンドル
適合本体
BKZ266EZ
備考
642011590,CAUTION
部品名称
PLATE.CAUTION
展開図部品No.
38
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65326950
642011590
65137627
642011590
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア
1個
¥
279
税込
¥
307
同じ部品番号642011590です。