展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Throttle control
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
584264401,255-40P
注文コード
65326968
品番
584264401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
備考
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Throttle control
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Throttle control
適合本体
BKZ266EZ
備考
584264401,255-40P
部品名称
ソーブレード
展開図部品No.
31
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65326968
584264401
65145686
584264401
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
同じ部品番号584264401です。