展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65327038
品番
848EEN37C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,620
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 フレーム
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:フレーム
適合本体
BKZ266EZ
備考
848EEN37C0
部品名称
プレート
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65327038
848EEN37C0
65188578
848EEN37C0
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
ゼノア
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
同じ部品番号848EEN37C0です。