※本体

STK-B200W ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき 65327073 STK-B200W ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき 65327073 STK-B200W ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき 65327073 STK-B200W ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき 65327073

ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65327073 品番STK-B200W
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい

用途一般家庭用(介護用) 付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0 使用温度範囲(℃)3〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)188 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)〜0.753(静止時)
注意
※取付可能な便器の寸法をご確認ください。
※一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする