展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 キャブレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
028210604,M6-H
注文コード
65327248
品番
28210604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
備考
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:キャブレター
適合本体
BKZ266EZ
備考
028210604,M6-H
部品名称
ナット
展開図部品No.
22
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65327248
28210604
65137067
28210604
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
49
税込
¥
54
同じ部品番号28210604です。