展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 備考T354114341 注文コード65328070 品番T354114341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は備考など28種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2

用途部品の交換に 仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル2 適合本体BKZ266EZ 備考T354114341 部品名称グリップ 展開図部品No.21
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65328070 T354114341 65169547 T354114341 ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2 ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2 ゼノア 1個 879 税込967 同じ部品番号T354114341です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする