クロ ステップドリル ブローケースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65329654 品番 KURO-5SA
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。
窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。
1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。
センターポンチ作業不要です。

用途
ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)
塩ビ、プラスチックの穴あけ。
電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
セット内容KURO-413×2本、KURO422×2本、KURO430×1本、収納ケース×1個 材質コバルトハイス鋼 軸径六角シャンクドリル6.35mm 回転数(min-1[r.p.m])600〜900 表面処理窒化チタンコーティング
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする